Protiskluzová rohož
Protiskluzová rohož
MATT-NATISKLUZ-OBAL-GENOPPT-S500XL1200
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kvalitní syntetický kaučuk
Elastické, bezpečné pro potraviny
Průsvitné, hrudky na jedné straně
Barevně neutrální, hodí se ke všem barvám rámu
Protiskluzová
Zabraňuje posouvání předmětů ze strany na stranu
Flexibilní
Rohož lze zaříznout podle velikosti
- Aby se zabránilo klouzání rohože, musí hrudková strana směřovat nahoru.
- Při použití na naolejovaných površích může dojít ke změně barvy rohože.
- Pokud se podložka nepoužívá v uzavřeném zásuvném prostoru, ale třeba na polici, mohou UV paprsky způsobit změnu barvy.
Datové listy(X)
Materiál | Syntetický kaučuk |
Povrch | Holý |
Barva | Transparentní |
Délka | 1200 mm |
Šířka | 500 mm |
Tloušťka | 1,4 mm |