Protiskluzová rohož
Protiskluzová rohož
ANTISLPMAT-VEH-MULTI-PAD-MPAD4
ORSYMOBIL
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vyhovuje požadavkům předpisů na zajištění nákladu podle § 22 StVO a VDI 2700 a dalších
Vysoký koeficient tření
Max. 10 t/m² podle třecí plochy, přítlak 0,8 μ
Tloušťka pouze 4,5 mm
Rohož je proto zcela ohebná, lehká, prostorově úsporná a odolná vůči deformacím
Extrémně robustní – lze přejíždět a namáhat a snadno se čistí
Kompenzuje drobné nerovnosti podkladu
Lze použít po obou stranách
Uzavřený povrch
Neumožňuje hromadění kapalin a tedy tvorbu námraz v zimním období
Odolná
Odolná vůči řadě kyselin a zásad i benzínu a naftě
Datové listy(X)
- Vnitřní zařízení vozidla a zajištění nákladu
- Logistika, průmysl, řemesla, nemocnice, kancelář i domácnost
Typové označení | MPAD4 |
Šířka | 200 mm |
Délka | 240 mm |
Tloušťka | 4,5 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 0,124 kg |