Protiskluzová podložka, vulkanizovaná
Protiskluzová podložka, vulkanizovaná
ANTISLPMAT-RUBBER-BLACK-5000X250X2MM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zaručený koeficient tření nejméně 0,6 μ
Nutnost zajištění materiálu lze přesně vypočítat.
Robustní celopryžová opakovaně použitelná rohož
Pro opakované použití
Datové listy(X)
Zajištění nákladu
Pro univerzální použití v dílně nebo na stavbě
Vhodné pro | Normální zatížení |
Min. tření | 0.6 µ |
Tloušťka materiálu | 2 mm |
Min./max. teplotní podmínky | -30 až 70 °C |
Materiál | Pryž |
Barva | Černá |
Šířka | 250 mm |
Délka | 5000 mm |
Plošná hmotnost na m² | 3,04 kg |
Objemová hmotnost | 1520 kg/m³ |