Protiskluzová podložka, granulát
Protiskluzová podložka, granulát
PROTISKLUZ.PODL. GRANULÁT. 5000X250X8MM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ideální jako doplněk zajištění materiálu
Zaručený koeficient tření nejméně 0,6 μ
Nutnost zajištění materiálu lze přesně vypočítat.
Datové listy(X)
Zajištění nákladu
Vhodné pro | Těžké zatížení |
Min. tření | 0.6 µ |
Tloušťka materiálu | 8 mm |
Min./max. teplotní podmínky | -40 až 115 °C |
Materiál | Kaučukové granule chemicky vázané na PUR |
Barva | Černá |
Šířka | 250 mm |
Délka | 5000 mm |
Plošná hmotnost na m² | 6,88 kg |
Objemová hmotnost | 860 kg/m³ |
Min. prodloužení při přetržení | 60 % |
Třída / podmínky stavebních hmot | E / Podle normy DIN EN 13501-1 |