Vítejte ve Würth Německo Pouze pro podnikatele Kontakt +49 7940 15-2400

Protipožární tkanina DBU 1.5

Protipožární tkanina DBU

Obj. č. 0893304540
EAN 4056807573069
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
Jak obal na kabely, elektroinstalační trubky a nehořlavé trubky s hořlavou izolací
  • Snadné a rychlé zpracování

  • Vnitřní i venkovní použití

  • Odolná vůči povětrnostním vlivům, vlhkosti a UV záření

  • Odolná proti trhání
Upozornění
  • Nemá žádný vliv na další materiály jako polyetylen (PE) nebo polyvinylchlorid (PVC) podle normy EOTA TR 024

  • Lze přetírat certifikovanými nátěry na bázi akrylové disperze, alkydové pryskyřice, polyuretanového akrylu a epoxidové pryskyřice podle normy EOTA TR 024

  • Reakci od cca 150 °C

  • Teplota zpracování ≥ +5 °C


Podrobné informace o zpracování naleznete v certifikátech


  • Systém A: Z-19.15-1333

  • Systém D2: Z-19.15-1483

  • Systém E: Z-19.15-1117
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Protipožární tkanina určená k obalování kabelů, elektroinstalačních trubek a nehořlavých trubek s hořlavou izolací ve stěnách, stropech a lehkých dělicích konstrukcích.



Pro použití v rámci systému [A] [D2] [E]


  • Kombinovaná přepážka A, pro elektroinstalační trubky samostatně i ve skupinách, nehořlavé trubky s gumovou izolací, klimatizační dělená potrubí, dvojitá PV potrubí, potrubí PE Speed Pipes a hydraulické hadice

  • Izolace kabelu napěňující D2, pro jednotlivé kabely i svazky, jednotlivá vedení řídicích systémů, elektroinstalační trubky jednotlivě i ve skupinách

  • Dělicí podložka E, pro jednotlivé kabely i svazky, nosné konstrukce kabelů pro jednotlivé kabely řídicích systémů

Tloušťka

1,5 mm

Délka

10 m

Šířka

125 mm

Barva

Šedá

Třída stavebních hmot

C-s1, d0 – nízká hořlavost

Podmínka pro třídu stavebních hmot

Podle normy DIN EN 13501-1

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Winding wire steel zinc plated 1.0 mm

WINDWRE-(ZN)-(A1K)-1,0MMX100M-0,5KG

For wrapping mineral wool insulation and intumescent strips with fire protection requirements
x 10 ks
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace