Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Protezione universale GPN 900 A

Protezione universale GPN 900 PHT nero
TAPPO-CHIUSURA-GPN900-A32-PHT-NERO

Cod. art. 059890132

EAN 4038898557777

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Protezione universale GPN 900 A

Cod. art. 059890132

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

GPN 900 A, polietilene (PE-LD), nero

Versatile:


Guarnizione cilindrica - applicazione universale come tappo o cappuccio.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro esterno (A)

36 mm

Diametro nominale (B)

32,5 mm

Profondità di innesto (H)

21 mm

Diametro interno (D)

29,6 mm

Altezza interna (G)

22,5 mm

Altezza complessiva (M)

24 mm

Altro standard

GPN 900

Materiale

PHT - Elastomero termoplastico a base di poliestere

Colore

Nero

Resistenza temperatura min/max

-40 a 60 °C

Resistenza termica max temporanea

80 °C