Protezione solare spray UV 50
Protezione solare spray UV 50
PROTEZIONE-SOLARE-SPRAY-UV50-200ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Protegge e nutre
- Elevato livello di protezione con fattore SPF 50 UV-A 26
- La vitamina E acetato rende la pelle liscia e morbida
- Protegge da danni cellulari e dall'invecchiamento precoce della pelle causato dal sole
- Senza profumo
- Con erogatore utilizzabile anche capovolto, per raggiungere facilmente le zone del corpo più difficili da trattare
- Idratante
- Non grassa
- Resistente all'acqua
- Senza emulsionanti e silicone
- Dermatologicamente testata
Se il prodotto non viene applicato in quantità sufficiente, l’efficacia della protezione sarà ridotta Al fine di mantenere il necessario livello di protezione, si consiglia di applicare più volte il prodotto durante la giornata. Anche le creme solari con un alto fattore di protezione UV non garantiscono una protezione completa. Non mettere a contatto con i tessuti per evitare macchie permanenti.
Caratteristiche tecniche(X)
Agitare prima dell'uso. Prima di esporsi al sole, spruzzare in modo abbondante e uniforme la protezione solare sulla pelle da una distanza di 20-30 cm e spalmare se necessario.
Contenuto | 200 ml |
Contenitore | Bottiglietta spray |
Odore/profumo | Neutro |
Colore | Giallastro |
Base chimica | Alcool |
Prestazioni | 5 su 5 punti |
Periodo di utilizzo dopo l'apertura | 12 Mesi |
Senza silicone | Sì |