Protezione per grondaia
Fermafoglie per grondaia
Cod. art. 0681018003
EAN 4038898785422
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le foglie rimangono sulla griglia, si seccano e vengono soffiate via.
Montaggio semplice grazie alla configurazione a clip integrata
È sufficiente applicare la griglia al profilo della grondaia tramite il clip
Adattatore universale per grondaie a 6 e 7 pezzi (= larghezza grondaia: 125 e 150 mm)
Può essere adattato anche ai vecchi edifici.
Il colore si adatta perfettamente alle grondaie in zinco e rame
Materiale: polipropilene
Caratteristiche tecniche(X)
Può essere adattato anche ai vecchi edifici
Colore | Grigio |
Larghezza x lunghezza | 175 mm x 1000 mm |