Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Protezione frontale universale per auto

Copertura di protezione frontale per veicoli
COPERTURA-FRONTALE-AUTO-UNIV-100X300CM

Cod. art. 0899603

EAN 4045989692842

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Protezione frontale universale per auto

Cod. art. 0899603
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
Previene i graffi sulla vernice che possono verificarsi mentre si interviene sui veicoli a causa della caduta di utensili e durante l'installazione dei componenti. Fornito in un pratico sacco per il trasporto.

La prova su strada e il controllo delle luci possono essere eseguiti con la copertura fissata


Grandi aperture trasparenti sui fari e sulla griglia del radiatore



Protegge su un'ampia area


Consente di eseguire l'intervento intorno al vano motore senza dover ricorrere a lunghi aggiustamenti del coperchio



Si adatta perfettamente a vari tipi di carrozzeria


I nastri elastici possono essere fissati intorno al vano motore in modo semplice e pratico.



Lavabile


Il rivestimento in pile rimovibile è lavabile in lavatrice.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Protezione universale per parafanghi, griglia del radiatore, paraurti e luci su auto di piccole e medie dimensioni e SUV

Lunghezza

400 cm

Larghezza

86 cm

Materiale

Nylon (poliammide)

Colore

Nero

Peso prodotto (per pezzo)

716,000 g