Protezione contro la corrosione, rivestimento in zinco 300
Vernice zinco anticorrosione 300
PROTETTIVO ZINCO 300
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ottima protezione contro la corrosione
- Essiccazione rapida
- Aspetto: Zincato a caldo
Sovraverniciabile
- Sono indicate vernici a base di PVC, acrilati (a base solvente o acqua).
- Non verniciare le superfici zincate a caldo con resine alchidiche (vernici a resina sintetica)!
Caratteristiche tecniche(X)
Strutture metalliche, costruzione navale, fucinatura, carrozzerie e costruzione di veicoli.
Lo zinco 300 è adatto per ritoccare i punti danneggiati sulle superfici zincate e sui cordoni di saldatura.
Non è un primer a base di polvere di zinco per la protezione dalla corrosione profonda.
La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di polvere e grasso. Lo spessore dello strato della pellicola di ritocco deve essere 1,5 volte quello della zincatura a caldo. Inoltre, il rivestimento per ritocchi deve sovrapporsi alla zincatura a caldo di almeno 1 cm. Consumo: circa 250-350 g/m per strato.
Contenuto | 500 ml |
Peso contenuto | 1045 g |
Base chimica | Polvere di zinco metallico fisso |
Colore | Color argento |
Condizioni per tempo di essiccazione | a 20°C |
Temperatura di lavorazione min/max | -25 a 40 °C |
Essiccamento completo max | 3 d |
Essiccamento completo min | 2 d |
Tempo di essiccazione | 15 min |
Contenuto di zinco della vernice | 65 % |
Contenuto di zinco della pellicola secca | 91 % |
Parte di zinco puro | 99 % |
Densità | 2,09 g/cm³ |
Condizioni di densità | a 20°C |
Resistenza temperatura max | 300 °C |
Forza di presa min | 45 min |
Tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.