Protezione cerniere
Fissaggio per cerniera ad incasso per porta
Cod. art. 0688399951
EAN 4048539034963
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per aumentare la resistenza alla rottura di porte di ingresso e portoni
Rende più difficile forzare l'anta battente con una leva
Utilizzabile su porte DIN D e DIN S
Costi di stoccaggio ridotti
Suggerimento per il montaggio: è possibile utilizzare ASSY plus FBS, zincato bianco, Ø 4 mm, art. n. 01657440.
Caratteristiche tecniche(X)
Utilizzabile su porte in legno con aria di 4 mm che si aprono verso l'esterno
![]() | |
Materiale | Acciaio/zinco pressofuso |
Superficie | Anodizzato |
Colore | Color argento |
Grado di lucidatura | Opaco |
Direttive DIN | DIN R/L |