Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Protezione bordi

Paraspigolo Spannfix
SPANNFIX - PROTEZIONE ANGOLI

Cod. art. 0899713005

EAN 4024835777087

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Protezione bordi

Cod. art. 0899713005

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Protezione bordi robusta per sistema di reggiatura Spannfix
  • Riutilizzabile più volte

  • Protegge il carico dai danni e la reggetta in poliestere dai bordi taglienti

  • Resistente ai raggi UV e alle intemperie
Indicazione
  • I carichi soggetti a stress potrebbero richiedere un’ulteriore reggiatura.

  • La reggetta può sopportare carichi estremi di 500 kg

  • Regole per la determinazione della resistenza del sistema

Peso della merce da imballare/Numero delle reggiature


500 kg/2


750 kg/3


1000 kg/4


1500 kg/5



Durante la fase di ancoraggio dei materiali imballati su un piano di carico, sono necessari tappetini antiscivolo e sistemi di ancoraggio al fine di fissare adeguatamente i carichi.

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

La reggetta in poliestere Spannfix consente di legare rapidamente e in modo sicuro anche merci grandi e pesanti (tubazioni, ponteggi, legno, pietra naturale, merci su pallet, ecc.). La reggiatura è ideale anche per imballare tutti i tipi di merci sul piano di carico.

Larghezza

40 mm

Larghezza nastro max.

19 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Sistema di reggiatura Spannfix, 16 mm

SPANNFIX - SISTEMA COMPLETO

La reggetta può sopportare carichi estremi di 500 kg
x 1 pz.
Clip per reggiatura per sistema di reggiatura Spannfix

SPANNFIX - SIGILLI 16 MM

x 1000 pz.
Svolgitore per sistema di reggiatura Spannfix

SPANNFIX - SVOLGITORE PORTATILE

x 1 pz.
Tenditore per sistema di reggiatura Spannfix

SPANNFIX–TENDIREGGIA-(9-19MM)

x 1 pz.
Nastro in poliestere Per sistema di reggiatura Spannfix

SPANNFIX-NASTRO/REGGIA-16MM-L850M

Reggetta / Nastro in poliestere flessibile per fasciare o imballare una vasta gamma di materiali
x 2 pz.