Protezione antiurto per supporto intermedio
Protezione antiurto supporto intermedio portapallet
Cod. art. 0957589352
EAN 4056807753188
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Forma a U, per la protezione nelle corsie
- Per supporto intermedio
- Con fori misura 14
- Include 4 tasselli con filettatura esterna, altezza 400 mm
Adatta per profili verticali fino a una larghezza di 120 mm
Caratteristiche tecniche(X)
Fissare la protezione antiurto utilizzando i 4 tasselli con filettatura esterna.
Lunghezza x larghezza x altezza | 275 x 150 x 400 mm |
Materiale | Lamiera d'acciaio |
Lunghezza asta superiore | 50 mm |
Dimensioni interne a vuoto | 125 mm |