Protezione anticalcare Limestop per sistemi di pulizia ad alta pressione e acqua calda
Anticalcare Calcstop
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Evita con efficacia la formazione dei depositi di calcare nelle parti attraverso cui passa acqua calda e tiepida
- Prolunga notevolmente la durata del dispositivo HP
- Riduce gli interventi di manutenzione e riparazione
- Impedisce l'accumulo di calcare sulle serpentine di riscaldamento dei dispositivi HP
- Consente di lavorare senza problemi
Qualità testata e certificata
Economico da utilizzare (6 ml per °dH e m³)
- Altamente efficace anche con dosaggio minimo
- Costi minimi
- 1 litro di Limestop è sufficiente per addolcire circa 8500 l di acqua con un grado di durezza di 20 °dH
Si separa facilmente
- È compatibile con i separatori d'olio dell'impianto
- Rispetto dei limiti (idrocarburi)
Non compromette l'efficacia del detergente utilizzato
Intervallo di temperatura fino a 140 °C
- Conservare al riparo dal gelo
- Non lasciare essiccare il prodotto
- Non utilizzare su superfici zincate
- Antigelo
Caratteristiche tecniche(X)
Idropulitrici ad acqua calda e sistemi ad alta pressione a circuito chiuso
Riempire l'apposito contenitore del dispositivo pulitore ad alta pressione con l'anticalcare non diluito (consultare il manuale di istruzioni del dispositivo)
Contenuto | 1 l |
Peso contenuto | 1020 g |
Odore/profumo | Inodore |
Colore | Brunastro |
Valore pH | 4,3 |
Condizioni per valore PH | concentrato |
Densità | 1,02 g/cm³ |
Temperatura d’esercizio max | 140 °C |
Tempo di stoccaggio da produzione | 48 Mesi |
Senza silicone | Sì |
Senza fosfati | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.