Protettivo sottoscocca speciale
Protettivo sottoscocca speciale
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Base chimica | Miscela di nafta, solvente, propellente |
Pretrattamento della superficie necessario | La superficie deve essere pulita, asciutta e senza ruggine e grasso. |
Contenuto | 500 ml |
Peso contenuto | 406 g |
Colore | Nero |
Proporzione di solidi min | 33 % |
Resistenza temperatura min/max | -25 a 80 °C |
Condizioni per essiccamento completo | a 20°C, 65% di umidità relativa |
Distanza di spruzzatura min | 30 cm |
Condizioni per tempo di filmazione | 20°C, Ri 0 a 65% di umidità relativa, 100 µ di spessore strato bagnato |
Tempo di filmazione min | 75 min |
Tempo di essiccazione | 135 min |
Condizioni per tempo di essiccazione | a 20°C e 65% di umidità relativa |
Densità | 0,79 kg/l |
Condizioni di densità | a 20°C |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Resistenza temperatura max | 80 °C |
Temperatura d’esercizio min | -25 °C |
Resistenza temperatura min | -25 °C |
Rivestibile/verniciabile | No |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.