Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Proteggisedile in PE in rotolo

Proteggi sedile in PE in rotolo con srotolatore
COPRISEDILI-SU-ROTOLO-PE-500PZ

Cod. art. 089950001

EAN 4011231843652

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Proteggisedile in PE in rotolo

Cod. art. 089950001
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
Adatto per l'uso con airbag
  • Pellicola in PE bianca, resistente all'acqua e agli oli

  • Pellicola con spessore ottimale di 13 μm (0,013 mm) che permette l'elasticità in tutte le direzioni

  • Perforazione esatta per uno strappo facile e preciso

  • Facile da srotolare senza tirare la pellicola da un lato

  • La pratica confezione dispenser protegge la pellicola dalla polvere
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza x larghezza

1300 x 820 mm

Numero strappi

500 PZ

Materiale

PE - Polietilene

Larghezza rotolo

620 mm

Peso rotolo

10 kg

Colore

Bianco

Spessore

13 µm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Srotolatore, 2 per pellicole protettive per veicoli

SBOBINATORE-P-FOGLIO-PROTETTIVO

x 1 pz.
Srotolatore, 1 per pellicole protettive per veicoli, con coperture di protezione

SUPPORTO-PARETE-P/COPRISEDILI-VUOTO