Protector frontal para coches universal
Cubierta de protección delantera para vehículo
FRONT-WNGPROT-CAR-NYLON-100X300CM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
La prueba de conducción y la comprobación de las luces se pueden realizar con la cubierta acoplada
Aberturas grandes y transparentes en los faros y la rejilla del radiador
Protege un área amplia
Permite realizar trabajos alrededor del vano motor sin necesidad de volver a ajustar la cubierta
Se adapta perfectamente a diferentes tipos de carrocería
Las correas de goma se pueden fijar alrededor del vano motor de forma sencilla y cómoda.
Lavable
El forro polar extraíble se puede lavar en la lavadora.
Hojas de datos(X)
Protección universal para guardabarros, rejilla del radiador, parachoques y luces en coches pequeños, medianos y SUV
Longitud | 3 m |
Anchura | 1 m |
Material | Nailon (poliamida) |
Color | Negro |
Peso del producto (por artículo) | 716 g |