Protector de brazo W-290 Nivel C
Protector de brazo W-290 Nivel C
GUANTE LARGO-(W-290)-(LEVEL-C)-UNIVERSAL
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Ajuste perfecto y máxima seguridad
- Orificio para el pulgar en la zona de agarre
- Cierre de gancho y bucle para ajustar el ancho de la parte superior del brazo
Buena resistencia a la abrasión mecánica y buena protección contra el corte
Muy cómodo y excelente flexibilidad
Perfecto para su uso junto con guantes de protección contra el corte
Hojas de datos(X)
Trabajos con mayores requisitos de protección contra el corte en la industria del vidrio, la industria de la automoción, la manipulación de perfiles de metal y plástico, el reciclaje, etc.
Tamaño | Universal |
Longitud | 45 cm |
Calibre | 13 |
Material del revestimiento | HDPE/poliéster/elastano/poliamida |
Normas | EN 388, EN 420 |
Resistencia de corte conforme a ISO 13997 | C |
Categoría | II |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!