Protector de brazo W-280 Nivel C
Protector de brazo W-280, nivel C
MANGUITPROTEC-KEVLAR-CUT3/250-35CM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Diseño de tejido fino de punto redondo, sin costuras y de dos capas fabricado con 100 % Kevlar®
Óptimo en combinación con ropa o guantes de seguridad anticorte
El protector de brazo se ajusta perfectamente sobre el talón de la mano
Gracias al orificio para el pulgar integrado
Hojas de datos(X)
Se puede utilizar para trabajar con requisitos más estrictos relacionados con la protección contra el calor o contra el corte
- Sector del vidrio
- Procesamiento de metales
- Procesamiento/trabajo del aluminio
- Manipulación de perfiles de metal y plástico
- En tareas peligrosas de reciclaje y gestión de residuos
Tamaño | Universal |
Longitud | 35 cm |
Material del revestimiento | Kevlar® |
Normas | EN 388, EN 407, EN 420 |
Resistencia de corte conforme a ISO 13997 | C |
Categoría | II |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!