Protector de asiento, para camión
Protector de asiento en rollo para camión
PROTECTOR-ASIENTO-L130-W82CM-200PCS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Cómodo
- Parte interior extraordinariamente antideslizante
- No se adhiere a las prendas gracias a la parte superior lisa
Ajuste perfecto
La cubierta, soldada con forma, se adapta a la perfección.
Apto para reparaciones a largo plazo y otros usos diversos
Material altamente resistente a desgarros
Hojas de datos(X)
Longitud x anchura | 1570 x 785 mm |
Número de cortes | 200 Uds |
Material | PE - polietileno |
Anchura de rollo | 780 mm |
Peso del rollo | 9000 g |