Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Protective fleece edge protection system

Protective fleece edge protection system

Cikksz. 0838906791

EAN 4065746535854

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Protective fleece edge protection system

Cikksz. 0838906791
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
PP protective fleece for edge protection system
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

20 m

Anyag

PP – Polipropilén

Szélesség

1000 mm

Beépítési magasság

5,5 mm

EN szabvány

13374

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk