Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Protection anti-tartre pour nettoyeurs haute pression à l'eau chaude

Anticalcaire Lime Stop
ANTI CALCAIRE 1L P/NET HP EAU CHAUDE

Art. N° 08930300

EAN 4038898081845

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Protection anti-tartre pour nettoyeurs haute pression à l'eau chaude

Art. N° 08930300
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
Empêche efficacement la formation de dépôts calcaires dans les conduits d'eau chaude et tiède


  • Prolonge considérablement la longévité des appareils HP

  • Réduit les tâches d'entretien et de réparation

  • Les serpentins chauffants des appareils HP ne sont pas entartrés

  • Permet un travail sans défaut


Qualité testée et éprouvée



Utilisation économique (6 ml par °dH et m³)


  • Très efficace même avec un dosage minimum

  • Coûts minimum

  • 1 litre d'anticalcaire Limestop suffit pour adoucir environ 8 500 litres d'eau d'une dureté de 20 dH


Séparation facile


  • Prend en charge la fonctionnalité du système de séparateur d'huile

  • Les seuils sont respectés (hydrocarbures)


N'affecte pas l'efficacité du nettoyant utilisé



Plage de température possible : jusqu'à 140 °C

Indication
  • Stocker dans un endroit à l'abri du gel

  • Ne pas laisser le produit sécher

  • Ne pas utiliser sur les surfaces zinguées.

  • Protéger le produit contre le gel
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Nettoyeurs et systèmes de circuits d'eau chaude haute pression

Mode d'emploi

Ajouter le produit anticalcaire non dilué dans le réservoir prévu à cet effet du nettoyeur haute pression (consulter la notice d'utilisation de l'appareil)

Contenu

1 L

Poids net

1020 g

Odeur/parfum

Inodore

Couleur

Brunâtre

pH

4,3

Conditions pour la valeur de pH

en concentré

Densité

1,02 g/cm³

Température d'utilisation max.

140 °C

Durée de stockage après production

48 Mois

Sans silicone

Oui

Sans phosphate

Oui

Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.