Protección de vacío para molinillos
Campana de extracción para EWS y Metabo, 230 mm
AY-EXTRACTIONHOOD-AG-EWS230
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Reduce la formación de polvo
- Con ruedas grandes y acoplamiento abocardado giratorio para aspiración
- De acero al barniz. Posibilidad de ajuste de la profundidad de corte mediante ruedecilla de montaje
- Capacidad de conexión a aspiradores Würth mediante el acoplamiento abocardado giratorio para aspiración: manguera de aspiración con acoplamiento Art. 0702400249 (desatornille la parte delantera) y atornille el acoplamiento universal Art. 0702400026
- Capacidad para montar el mango antivibración Art. 0708445001(suministrado con tronzadora Würth EWS 24-230/S)
- Se suministra en una caja de cartón
Para uso con los aspiradores automáticos ISS 30-L, ISS 40-M e ISS 50-L de Würth
Permite la conexión directa de herramientas eléctricas (de entre 100 y 2200 W)
Hojas de datos(X)
Se puede utilizar para el diámetro del disco | 230 mm |
Altura | 240 mm |
Material | Fundición de aluminio |
Máquinas adecuadas | Würth EWS 24-230 |
Peso | 3650 g |