Protección de canalones
Canalón de alero, guardahojas
-LAUBFANG-REGRIN-GRAU-175X1000MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Las hojas permanecen en la rejilla, se secan y luego se retiran.
Montaje sencillo gracias a la configuración con pinzas integradas
La rejilla se encaja en el canalón
Ajuste universal para canalones de 6 y 7 piezas (= ancho de canalón: 125 y 150 mm)
Se puede montar a posteriori, por tanto, es ideal en reformas de edificios antiguos.
Colores a set con canalones de cinc y cobre
Material: Polipropileno
Hojas de datos(X)
Se puede montar a posteriori, por tanto, es ideal en reformas de edificios antiguos
Color | Gris |
Anchura x longitud | 175 mm x 1000 mm |