Protección anticaídas HSG-25-Y Compact
Protección anticaídas Y-Compact
HSG-25-Y COMPACT 2 RETRACTILES 2,5 M
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Diseño en Y de dos hebras para asegurar a un individuo
- La fijación alterna facilita una seguridad óptima y continua
- Junto con un mosquetón de aluminio de cierre triple y dos mosquetones tubulares de aluminio con abertura de 60 mm para una fijación rápida y sencilla
- Amortiguador de caídas integrado para absorber la energía de las caídas
- Apto para usuarios de hasta 135 kg
- Diseño ligero y compacto
- Sometido a la prueba de doble filo
Hojas de datos(X)
Construcción en andamiajes, montaje industrial, construcción de rieles, torres
Estándar EN | 354 |
Longitud total del elemento de conexión | 2,5 m |
Capacidad de carga máx. | 135 kg |