Protección anticaídas HSG-18 Compact
Protección anticaídas HSG 18 Compact
HSG-25-I COMPACT RETRACTIL 1,8 M
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Equipado con mosquetones de aluminio Tri-Lock
Apto para usuarios de hasta 135 kg
Amortiguador de caídas integrado para absorber la energía de las caídas
- El amortiguador de caídas garantiza una transmisión de la fuerza al punto de fijación de menos de 3 kN con un peso de usuario de hasta 100 kg
- Con un peso de usuario de 100 a 135 kg, la fuerza de transmisión al punto de fijación es de 3-6 kN.
Diseño ligero y compacto
Sometido a la prueba de doble filo
Hojas de datos(X)
Plataforma de trabajo aérea
Estándar EN | 354 |
Longitud total del elemento de conexión | 1,8 m |
Capacidad de carga máx. | 135 kg |