Proteção de aspirador para rebarbadoras
Exaustor para EWS e Metabo, 230 mm
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
- Formação reduzida de pó
- Com rodas grandes e cone de ligação de aspiração rotativa
- Fabricado em aço lacado, a profundidade de corte pode ser ajustada com o botão de fixação
- Capacidade de ligar os aspiradores Würth usando o cone de ligação de aspiração rotativa: mangueira de aspiração com ligação Art. 0702400249 (desenroscar a parte dianteira) e ligador universal de enroscar Art. 0702400026
- Capacidade de montar o punho antivibração Art. 0708445001(fornecida com rebarbadora angular Würth EWS 24-230/S)
- Fornecido em caixa de cartão
Em combinação com aspiradores AUTOMATIC Würth ISS 30-L, ISS 40-M, ISS 50-L
As máquinas (100 a 2200 W) podem ser ligadas diretamente
Fichas Técnicas(X)
Adequado para diâmetro do disco | 230 mm |
Altura | 240 mm |
Material | Alumínio fundido |
Máquinas adequadas | Würth EWS 24-230 |
Peso | 3650 g |