Proteção contra depósitos de calcário Lime Stop
Proteção contra depósitos de calcário Lime Stop
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Conteúdo | 1 l |
Peso do conteúdo | 1020 g |
Cheiro/fragrância | Inodoro |
Cor | Acastanhado |
Valor do pH | 4,3 |
Condições para valor do pH | em concentrado |
Densidade | 1.02 g/cm³ |
Condições de temperatura máx. | 140 °C |
Validade a partir da data de produção | 48 meses |
Sem silicone | Sim |
Sem fosfatos | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!