Proteção contra corrosão verniz Zinc 300
Proteção contra corrosão verniz Zinc 300
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Conteúdo | 500 ml |
Peso do conteúdo | 1045 g |
Base química | Pó de zinco metálico fixo |
Cor | Prateado |
Condições para tempo de secagem | a 20°C |
Temperatura mín./máx. de processamento | -25 a 40 °C |
Secagem para repintura máx. | 3 d |
Secagem para repintura mín. | 2 d |
Tempo de secagem | 15 min |
Teor de zinco na tinta | 65 % |
Teor de zinco na película seca | 91 % |
Classificação de pureza de zinco | 99 % |
Densidade | 2,09 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Resistência máx. à temperatura | 300 °C |
Força de agarrar - mín. | 45 min |
Validade a partir da data de produção | 12 meses |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!