Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Proteção contra corrosão, Promax

Proteção contra corrosão, Promax

Art. 0893214400
EAN 4050642136427
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
Anti-corrosive coating and welding primer with TITANID formula
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Base química

Zinco em matriz orgânica e inorgânica

Conteúdo

400 ml

Cor

Cinzento prateado

Validade a partir da data de produção

24 meses

Tempo mín. de secagem em relação ao pó

5 min

Tempo máx. de secagem em relação ao pó

8 min

Densidade

0,757 g/cm³

Resistência máx. à temperatura

300 °C

Classificação de pureza de zinco

99.99 %

Pré-tratamento da superfície necessário

Seco, sem pó nem gordura

Força de agarrar

1 h

ISO

1461

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Produto de limpeza para zinco

METCLNR-ZINK-1LTR

Ammoniacal wetting agent cleaner for galvanised surfaces