Proteção contra corrosão, Metalyt
Proteção contra corrosão, Metalyt
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Base química | Zinco em matriz orgânica e inorgânica |
Conteúdo | 400 ml |
Cor | Cinzento prateado |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Tempo mín. de secagem em relação ao pó | 5 min |
Distância mín. de pulverização | 15 cm |
Distância máx. de pulverização | 25 cm |
Tempo máx. de secagem em relação ao pó | 8 min |
Tempo mín./máx. de secagem do pó/condições | 5-8 min / a 20°C |
Densidade | 0,757 g/cm³ |
Pode ser revestido após | 24 h |
Pode ser envernizado após | 24 h |
Resistência máx. à temperatura | 300 °C |
Condições para manter a validade | área de armazenamento fresca, seca e sem formação de gelo |
Resiliência total | 3 d |
Força de agarrar | 1 h |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!