Proteção antigravilha especial
Proteção antigravilha especial
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Base química | Mistura de nafta, solvente, propulsor |
Pré-tratamento da superfície necessário | A superfície deve estar limpa, seca, sem poeiras e sem gorduras. |
Conteúdo | 500 ml |
Peso do conteúdo | 406 g |
Cor | Preto |
Proporção mín. de sólidos | 33 % |
Condições para secagem completa | a 20°C, 65% de humidade relativa |
Distância mín. de pulverização | 30 cm |
Condições para tempo de formação de película | 20°C, Ri 0 a 65% de humidade relativa, 100 µ de espessura da camada húmida |
Tempo mín. de formação de película | 75 min |
Tempo de secagem | 135 min |
Condições para tempo de secagem | a 20°C e 65% de humidade relativa |
Densidade | 0,79 kg/l |
Condições de densidade | a 20°C |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Resistência máx. à temperatura | 80 °C |
Condições de temperatura mín. | -25 °C |
Resistência mín. à temperatura | -25 °C |
Recobrível/É possível pintar por cima | Não |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!