Prostorově úsporná kombinovaná armatura pro umyvadla Polypropylen, bílý
Prostorově úsporná kombinace
ODTUM-REKMSPARKOMSVNASTON-1 1/4PL-DN32
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Malý prostor pod umyvadlem nebo dřezem
Datové listy(X)
Materiál | PP |
Barva | Bílá |
Spojovací závit | 1 1/4 |
Jmenovitá šířka vývodu DN | DN.. 32.. |
Min./max. odolnost vůči teplotám | 0 až 100 °C |
Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám | 130 °C |
Odolné vůči | Čisticí prostředky pro domácnost |
Min./max. výška (H1) | 235-330 mm |
Výška 2 (H2) | 100 mm |
Délka (L) | 270 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!