Prostorově úspor. kombinace pro dřezy Polypropylen, bílý
Prostorově úspor. kombinace pro dřezy
VYPF-OPLSTU-REKMSPARKOMSI-1 1/2PL-DN50
-
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Malé řešení pro úsporu místa pod umyvadlem
Datové listy(X)
Pro dřezy
Materiál | PP – polypropylen |
Barva | Bílá |
Spojovací závit | 1 1/2 |
Jmenovitá šířka vývodu DN | DN.. 50.. |
Provedení výstupu | Příkrý (0–90°) |
Min./max. odolnost vůči teplotám | 0 až 100 °C |
Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám | 130 °C |
Min./max. výška (H1) | 280-420 mm |
Výška 2 (H2) | 124 mm |
Délka (L) | 300 mm |
Provedení hadicového adaptéru | Lomený, Rovné |
Odolné vůči | Čisticí prostředky pro domácnost |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!