Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Propan lehim seti

Propan lehim seti

Ürün no. 098488

EAN 4011231916547

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Propan lehim seti

Ürün no. 098488
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
Ideal for roof and plumbing work, for soft soldering of eaves, gutters, flashings etc.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Propan lehim seti dahil:
1 x
Lehim havyası için mikro kartuş

MICROCART-F.SLDRIRN-425GR

Açıklama: Complete with valve and suspension hook
Miktar: 1 x
1 x
Lehim havyası

SLDRIRN-GAS-M10X1

Miktar: 1 x
1 x
Lehim havyası için bakır uç, oval/dirsek

CUBIT-F.SLDRIRN-CE-350G

Miktar: 1 x
425 g şişe boyutu için basınç regülatörü, 1,5 bar
1 x
425 g şişe boyutu için basınç regülatörü, 1,5 bar

PRESREG-1,5BAR-R3/8IN

Açıklama: For 425 g propane gas cylinders with fixed pressure of 1.5 bar
Miktar: 1 x
1 x
YB hortum hattı bağlantı dişlisi R3/8 inç x M10x1

HOSELNE-(F.SLDRTL-098488)-HIPRES-2M

Açıklama: Replacement hose line for a propane soldering set (art. no. 098488) for use with a working pressure of up to 2 bar.
Miktar: 1 x