Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Propan gazı için profesyonel ön ısıtma seti

Propan gazı için profesyonel ön ısıtma seti
PROPAN KAYNAK SETİ-60MM

Ürün no. 098489850

EAN 4049557286549

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Propan gazı için profesyonel ön ısıtma seti

Ürün no. 098489850
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
Profesyonel ön ısıtma seti; güçlü bir kaynak torç, sanayi tipi propan hortum ve hortumun kopmasına karşı korumayla sabit 4 bar basınç regülatörü (DIN kombi şişe bağlantısı) içerir.

Teslimat kapsamı


  • Propan tutma sapı

  • Kombi bağlantılı düşük basınç regülatörü

  • Bağlantı borusu 600 mm

  • Kesme kafası 60 mm

  • Saklama cihazı

  • HP (yüksek basınç) hortumu 3/8 inç Sol, her uç için x 5000 mm

  • Hortumun kopmasına karşı koruma 12 kg/h
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Tüm bitümlü tavan ve su geçirmez membranların kaynaklamasına ek olarak yüzey kurutma için de idealdir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler