Promotor de adesão plástica SR
Promotor de adesão plástica SR
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Conteúdo | 400 ml |
Base química | Resina |
Cor | Transparente |
Densidade | 0,75 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Concentração de VOC (CH) | 728 g/l |
Espessura mín. do revestimento | 1 µm |
Espessura máx. do revestimento | 2 µm |
Distância mín. de pulverização | 20 cm |
Distância máx. de pulverização | 30 cm |
Sem chumbo | Sim |
Validade a partir da data de produção | 36 meses |
Sem ácido | Sim |
Sem cloro | Sim |
Sem silicone | Sim |
Solúvel na água | Sim |
Condições para tempo de secagem | a 20°C |
Tempo mín. de secagem | 15 min |
Tempo máx. de secagem | 20 min |
Proporção máx. de sólidos | 2.3 % |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!