Promotor de adesão plástica 1 peça
Promotor de adesão plástica 1 peça
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Peso do conteúdo | 986 g |
Cor | Prateado |
Densidade | 0,915 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Concentração de VOC (CH) | 95.09 % |
Temperatura mín. de processamento | 10 °C |
Temperatura máx. de processamento | 75 °C |
Condições de aplicação | a 10°C e 75% de humidade relativa |
Validade a partir da data de produção | 36 meses |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!