Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Prolunghe di misurazione

Cavi di prolunga per puntalini di misurazione
COPPIA PROLUNGHE PER MISURAZIONE R/N

Cod. art. 071553 820

EAN 4038898215073

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Prolunghe di misurazione

Cod. art. 071553 820
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
Conforme ai requisiti della norma IEC/EN 61010-2-031

Tutti gli accessori sono muniti di spine di sicurezza da 4 mm con lamella di contatto e tappi di protezione, forniti in confezioni riapribili per proteggerli dalla polvere.


  • Con punta di sicurezza da 4 mm su entrambe i lati.

  • Cavi : guaina a doppio isolamento in silicone altamente flessibile, sezione
    2,5 mm²

  • Lunghezza: 1,5 m.

  • Corrente/tensione nominale: 32 A/1000 V CAT III.

  • Forniti in coppia: uno rosso e uno nero.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro spina

4 mm

Sezione cavo

2,5 mm²

Lunghezza

1,5 m

Corrente nominale max

32 A

Tensione nominale max

1000 V/CA/CC

Categoria protezione sovratensione

CAT III/1000 V