Prolunga tubi freni, tipo ODD
Prolunga tubi freni, tipo ODD
PROLUNGA CH.14 M 10 X 1
Cod. art. 0889522
EAN 4011231818490
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale x passo | M10 x 1 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 1 mm |
Diametro interno (d2) | 3,50 mm |
Apertura chiave (s) | 14 mm |
Diametro nominale (d1) | 10 mm |
Lunghezza (L) | 24 mm |
Flangia DIN | E |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Indicazione materiale | 9 SMnPb 28 k |
DIN | 1651 |