Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Prolunga tubi freni, tipo OAA

Prolunga tubi freni, tipo OAA
PROLUNGA CH.14 M 10 X 1

Cod. art. 0889523

EAN 4011231818513

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Prolunga tubi freni, tipo OAA

Cod. art. 0889523

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.
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
Tipo filettatura x diametro nominale x passo

M10 x 1

Tipo filettatura

Filetto metrico

Passo

1 mm

Diametro interno (d2)

3,50 mm

Apertura chiave (s)

14 mm

Diametro nominale (d1)

10 mm

Lunghezza (L)

24 mm

Flangia DIN

F

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Indicazione materiale

9 SMnPb 28 k

DIN

1651