Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Prolunga piedino universale

Prolunga piedino scale appoggio/estraibili
PROLUNGA UNIVERSALE PER SCALE

Cod. art. 0962931933

EAN 4045727479094

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Prolunga piedino universale

Cod. art. 0962931933
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
Universale per scale d'appoggio ed estensibili

Compensa i dislivelli su terreni irregolari e scale


Regolazione continua in altezza fino a max. 50 cm

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Alluminio

Portata max.

150 kg

Per larghezza fascio

max 30 mm

Per altezza fascio

58-102 mm

Gamma di regolazione min/max

0-500 mm