Prolunga per tavolo EAT 500
Prolunga per tavolo EAT 500
PROLUNGA-P/TAVOLI-EAT-500
Cod. art. 0683240001
EAN 4046777358261
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Non è necessaria alcuna fresatura sul tavolo
- Robusta piastra in zinco pressofuso a vite
- Montaggio invisibile e altezza ridotta
- Connettore a innesto semplice
- Facile da montare e smontare per il cliente finale
- Pomelli a stella con bloccaggio integrato nel tubo di prolunga
- La piastra di montaggio può essere riposta facilmente rimuovendo i tubi di prolunga
La capacità di carico di 70 kg si basa su una piastra di montaggio da 500 mm caricata al centro in base al materiale e al carico statico del tavolo.
Caratteristiche tecniche(X)
Alternativa alle prolunghe per tavolo estraibili con inserto pieghevole. Adatto anche per tavoli con design speciale. Montabile sul lato.
1. Fissare la staffa a 25 mm dal bordo del tavolo con le 8 viti a testa svasata da ∅ 5 mm. (Distanze di foratura dal bordo del tavolo: 34 mm, 59 mm, 84 mm, 116 mm).
2. Utilizzare boccole di accoppiamento M6 e avvitare con una chiave a bussola esagonale in modo che siano a filo. (Distanza di foratura dalla piastra di montaggio: 125 mm, diametro foro: 8 mm x 18 mm, svasatura a 90°, diametro 12 mm).
3. Inserire il tubo a T e fissare con viti a stella ∅ da 30 mm. Posizionare la piastra di montaggio e fissare con viti a stella ∅ da 40 mm.
![]() | |
Superficie | Argento |
Materiale | Alluminio |
Capacità di carico | 70 kg |
Tipo di montaggio | Avvitato |