Prolunga per modelli commerciali PRINETO
PRINETO prolunga per rubinetto d'arresto corto
PRINETO-KIT-PROLUNGA-P-SET-PUBBLICO
Cod. art. 0878680037
EAN 4044448010272
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Prolunga esterna variabile per modelli commerciali
- Profondità d'incasso (dal centro del tubo alla superficie della parete) per valvole tipo 16 da 52-158 mm
- Per valvole tipo 20 e 25 da 60-166 mm
- Composto da: prolunga esterna 110 mm, testa con intaglio per mandrino
- Dimensione della prolunga fino a 106 mm
Profondità d'incasso (dall'asse del tubo all'intonaco della parete): Rubinetto diam. 16: 52-158 mm; rubinetto diam. 20: 60-166 mm
Caratteristiche tecniche(X)
Per l'uso in impianti idrici sanitari e di riscaldamento
Lunghezza | 110 mm |
Materiale | PP - Polipropilene |