Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Prolunga isolata VDE da 3/8"

Prolunga isolata VDE da 3/8"
PROLUNGA ISOLATA 1000V 3/8 150MM

Cod. art. 071500301

EAN 4052703291120

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Prolunga isolata VDE da 3/8"

Cod. art. 071500301
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
Prolunga isolata 1000 V (AC) e 1500 V (DC)
  • Mandrino a sostituzione rapida per un bloccaggio permanente e sostituzione rapida delle chiavi a bussola
Indicazione

Per l’uso su parti in tensione fino a 1000 Vca e fino a 1500 Vcc, attenendosi a tutte le precauzioni di sicurezza prescritte

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profilo anteriore

3/8 poll.

Superficie

Isolato in conformità a VDE

Materiale

Acciaio cromo-vanadio

Normative

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Lunghezza (L1)

167 mm

Profondità manicotto (L2)

17 mm

Diametro esterno chiave a bussola (D1)

21,4 mm

Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2)

17 mm