Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Prolunga da 1" DIN 3123, ISO 3316

Prolunga da 1"
PROLUNGA 1POLL. 200MM

Cod. art. 0714158108

EAN 4050642358867

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Prolunga da 1" DIN 3123, ISO 3316

Cod. art. 0714158108
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
  • Superficie: Cromata, opaca

  • Attacco femmina: quadro femmina da 1", con bloccaggio a perno

  • Attacco maschio: testa quadra da 1", con bloccaggio a perno
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Attacco (S2)

1 poll.

Tipo di attacco

Quadro interno

Profilo anteriore (S1)

1 poll.

Tipo profilo anteriore

Quadro esterno

Lunghezza (L)

200 mm

Diametro esterno chiave a bussola (D1)

48 mm