Prolunga da 1/4"
Prolunga flessibile da 1/4"
PROLUNGA -ZEBRA-1/4PO-FLESSIB-150MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Superficie: Cromata, lucida
- Attacco femmina: Quadro da 1/4", con sede per bloccaggio a sfera
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Attacco (S2) | 1/4 poll. |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Profilo anteriore (S1) | 1/4 poll. |
Tipo profilo anteriore | Quadro esterno |
Lunghezza (L) | 150 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 12 mm |