Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Prolunga con anello a D

Prolunga con anello a D

Cod. art. 0899032094

EAN 4065746336741

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Prolunga con anello a D

Cod. art. 0899032094
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
Per estendere la distanza tra l'anello a D di un'imbracatura di sicurezza e il cordino

Maggiore libertà di movimento


  • La prolunga con anello a D con lunghezza di 0,5 m consente una maggiore libertà di movimento quando si lavora su ponteggi di 3 metri.


Può essere utilizzata in modo flessibile con un elevato grado di sicurezza.


  • Può essere combinata con qualsiasi imbracatura di sicurezza.

  • Con moschettone a tre blocchi in alluminio con blocco a vite e anello a D in acciaio
Indicazione
  • La prolunga con anello a D deve essere utilizzata solo in combinazione con un elemento di fissaggio.

  • In caso di utilizzo con un'imbracatura di sicurezza e un cordino, il carico totale del cordino è decisivo.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Poliammide/acciaio

Lunghezza

0,5 m

Norma EN

354