Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Prolunga angolare da 3/8"

Prolunga angolare da 3/8", corta
PROLUNGA-ANOL-3/8PO-L38MM

Cod. art. 0713128100

EAN 4050382118967

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Prolunga angolare da 3/8"

Cod. art. 0713128100
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
  • Norma: DIN 3123, ISO 3316

  • Superficie: cromata

  • Attacco femmina: Quadro femmina da 3/8", con bloccaggio a sfera

  • Attacco maschio: quadro esterna da 3/8"

  • Movimento angolare fino a 8°
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per lavorare in posti difficili da raggiungere

Attacco (S2)

3/8 poll.

Tipo di attacco

Quadro interno

Profilo anteriore (S1)

3/8 poll.

Tipo profilo anteriore

Quadro esterno

Lunghezza (L)

38 mm

Diametro esterno chiave a bussola (D1)

18 mm