Prolunga angolare da 3/8"
Prolunga angolare da 3/8"
PROLUNGA-3/8PO-ANGOL
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Norma: DIN 3123, ISO 3316
- Superficie: Cromata
- Attacco femmina: Quadro da 3/8", con sede per bloccaggio a sfera
- Punta: Quadro da 3/8"
- Movimento angolare fino a 8°
Caratteristiche tecniche(X)
Per lavorare in posti difficili da raggiungere
![]() | |
Attacco (S2) | 3/8 poll. |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Profilo anteriore (S1) | 3/8 poll. |
Tipo profilo anteriore | Quadro esterno |
Lunghezza (L) | 125 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 18 mm |